Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV18-M1H-5LS-1/4 CPV18-M1H-5LS-1/4 (163190) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011147
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     163190
EAN/GTIN:
     4052568133474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
CPV18-M1H-5LS-1/4 CPV18-M1H-5LS-1/4 (163190) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
18 MM
Normalnenndurchfluss:
1.600 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schutzart:
IP65
Nennweite:
8 MM
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendtastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
externintern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
3 bis 8 BAR
b-Wert:
0.38
C-Wert:
6,30 L/SBAR
Schaltzeit aus:
26 MS
Schaltzeit ein:
18,5 MS
Einschaltdauer:
100 % mit Haltestromabsenkung
Elektrische Leistungsaufnahme:
1,50 W
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 40 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
260 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
Sammelanschluss
Anschluss Steuerabluft 82/84:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 1:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
POMPPSAluminium-DruckgussMessingStahl
Pneumatischer Anschluss 11:
Sammelanschluss
Zulassung:
C-Tick
Gewicht:
0,25 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,02*
€ 98,66*
Lager 955
131
€ 5,90*
ab € 87,46*
€ 107,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,22*
€ 109,50*
Frei Haus
ab € 114,12*
€ 136,24*
€ 5,90*
ab € 148,20*
€ 186,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,8298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,98*
€ 124,9262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,8215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,1674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,0774
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.