Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEH-3/2-1/8-P-B MEH-3/2-1/8-P-B (173126) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010535
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     173126
EAN/GTIN:
     4052568142070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
MEH-3/2-1/8-P-B MEH-3/2-1/8-P-B (173126) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
17,8 MM
Normalnenndurchfluss:
600 L/MIN
Betriebsdruck:
2 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Nennweite:
5 MM
Rastermaß:
18 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
b-Wert:
0.36
C-Wert:
2,55 L/SBAR
Schaltzeit aus:
28 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,5 W
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 40 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Schalldruckpegel:
75 DBA
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
105 G
Elektrischer Anschluss:
Steckerviereckige BauformAnschlussbild Form C nach Industrie
Befestigungsart:
auf Anschlussleiste
Anschluss Steuerabluft 82/84:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,12 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,90*
€ 309,281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,37*
€ 307,4603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,75*
€ 303,1525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,05*
€ 290,4195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,62*
€ 251,8278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.