Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMVH-5-1/4-B JMVH-5-1/4-B (19136) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010398
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19136
EAN/GTIN:
     4052568113216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
JMVH-5-1/4-B JMVH-5-1/4-B (19136) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
32 MM
Normalnenndurchfluss:
1.600 L/MIN
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Nennweite:
10 MM
Rastermaß:
33 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
b-Wert:
0.38
C-Wert:
6,35 L/SBAR
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-40 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
615 G
Befestigungsart:
auf PR-Leistemit Durchgangsbohrungwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Schaltzeit um:
16 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Gewicht:
0,65 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,03*
€ 255,78*
Lager 955
50
€ 5,90*
ab € 219,75*
€ 257,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,24*
€ 287,74*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 252,03*
€ 304,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,19*
€ 306,0561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,43*
€ 301,5817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,23*
€ 295,3937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,87*
€ 285,4453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,75*
€ 261,5025
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.