Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFH-5-1/4 JMFH-5-1/4 (10410) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JMFH-5-1/4 JMFH-5-1/4 (10410) Magnetventil
JMFH-5-1/4 JMFH-5-1/4 (10410) Magnetventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010378
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10410
EAN/GTIN:
     4052568009045
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
JMFH-5-1/4 JMFH-5-1/4 (10410) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
30,5 MM
Normalnenndurchfluss:
1.100 L/MIN
Betriebsdruck:
1,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
344 G | 0,39 KG
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
32 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
Max. Schaltfrequenz:
25 HZ
Schaltzeit um:
11 MS
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,60*
€ 162,93*
Lager 955
282
€ 5,90*
ab € 151,55*
€ 180,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,56*
€ 181,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,34*
€ 191,23*
Frei Haus
ab € 192,08*
€ 234,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,29*
€ 214,5451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,50*
€ 212,415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,81*
€ 200,8839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,76*
€ 193,6844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,55*
€ 180,3445
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KMF-1-230AC-25
ab € 14,70*
Zubehör
Festo
KMF-1-24DC-2,5-LED
ab € 14,03*
Zubehör
Festo
MSFG-24/42-50/60-OD
ab € 11,18*
Zubehör
Festo
MSSD-F
ab € 2,31*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8-I
ab € 0,93*
Zubehör
Festo
QSL-G1/4-8
ab € 1,34*
Zubehör
Festo
U-1/4-B
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.