| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO009555 Herst.-Nr.: 159688 EAN/GTIN: 4052568012052 |
| | |
|
| | |
| MN1H-5/2-D-1-C MN1H-5/2-D-1-C (159688) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 5/2 monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Baubreite: | 42 MM | Normalnenndurchfluss: | 1.200 L/MIN | Betriebsdruck: | 2 bis 10 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | pneumatische Feder | Schutzart: | IP65 | Nennweite: | 8,0 MM | Rastermaß: | 43 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Handhilfsbetätigung: | mit Zubehör rastendtastend | ISO-Code: | 151 | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Überdeckung: | positive Überdeckung | Schaltzeit aus: | 32 MS | Schaltzeit ein: | 23 MS | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 3.700 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 4.600 MIKROS | Spulenkennwerte: | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Mediumstemperatur: | -5 bis 50 GC | Schalldruckpegel: | 85 DBA | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 450 G | Elektrischer Anschluss: | über N1-Spule, getrennt zu bestellen | Befestigungsart: | auf Anschlussplattemit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 4: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 5: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | HNBRNBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Anschluss Steuerluft 14: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Anschluss Steuerluft 12: | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1 | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 u | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006 | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Gewicht: | 0,36 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Magnetspule, Spule für Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, wege-ventile 24v, MN1H-5/2-D-1-C, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,18* | € 80,63* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,04* | € 80,72* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 75,64* | € 96,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,21* | € 99,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|