Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C (184508) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009490
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     184508
EAN/GTIN:
     4052568014445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C (184508) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
65 MM
Normalnenndurchfluss:
4.500 L/MIN
Betriebsdruck:
3 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Nennweite:
14,5 MM
Rastermaß:
71 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
tastend
ISO-Code:
351
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Schaltzeit aus:
109 MS
Schaltzeit ein:
28 MS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,5 W
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Produktgewicht:
1.000 G
Elektrischer Anschluss:
M12x1runde BauformZentralstecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 84:
nicht gefasst
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
1 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 198,20*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 169,56*
€ 198,42*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,17*
€ 239,29*
Frei Haus
ab € 246,71*
€ 293,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,42*
€ 236,1198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,12*
€ 234,5728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,10*
€ 227,409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,83*
€ 221,1377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,56*
€ 201,7764
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.