Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFH-5/2-D-1-C JMFH-5/2-D-1-C (150980) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009339
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150980
EAN/GTIN:
     4052568010447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
JMFH-5/2-D-1-C JMFH-5/2-D-1-C (150980) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
42 MM
Normalnenndurchfluss:
1.200 L/MIN
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Schutzart:
IP65
Nennweite:
8,0 MM
Rastermaß:
43 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastendtastend
ISO-Code:
155
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Schalldruckpegel:
85 DBA
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
490 G
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Befestigungsart:
auf Anschlussplattemit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Schaltzeit um:
16 MS
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Gewicht:
0,38 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 119,41*
Lager 955
128
€ 5,90*
ab € 98,94*
€ 119,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,67*
€ 142,04*
Frei Haus
ab € 120,18*
€ 147,01*
€ 5,46*
ab € 125,10*
€ 148,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,53*
€ 142,2407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,10*
€ 139,349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,87*
€ 131,9353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,8167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,94*
€ 117,7386
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.