Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMH-S1-HGP06 SMH-S1-HGP06 (175710) Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009253
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175710
EAN/GTIN:
     4052568143190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
SMH-S1-HGP06 SMH-S1-HGP06 (175710) Positionssensor
Weitere Informationen:
Bauform:
für Greifer
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetisch Hall
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
M8x1, 4-polig, Kabel mit Stecker
Kabellänge:
0,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
geschraubt an Greifer
Werkstoff Gehäuse:
PA
Schutzart:
IP65
Produktgewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: SMH-S1-HGP06, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 101,16*
€ 128,40*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 137,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 124,98*
€ 157,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,40*
€ 152,796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,9154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,75*
€ 143,6925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,23*
€ 132,3637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,16*
€ 120,3804
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.