|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3415544 Herst.-Nr.: 175710 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Festo SMH-S1-HGP06 Positionssensor Positionssensor SMH-S1-HGP06 mit Halleffekt, zum berührungslosen Abtasten bei Minigreifern. Nur in Verbindung mit der Auswerteeinheit SMH-AE1 oder Signalwandler SVE4 funktionsfähig. Bauform=für Greifer, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Hall, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | SMH-S1-HGP06 | Ursprungsland: | BG | Gewicht: | 0,03 | Serie: | SMH | Hersteller Typenbezeichnung: | SMH-S1-HGP06 | ECLASS-4.1: | 27299090 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMH-S1-HGP06, 175710 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 101,35* | € 128,33* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,83* | € 137,18* |  |  |  | Lager 1818 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 124,99* | € 157,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|