Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPM-08-EO-G8 HGPM-08-EO-G8 (197560) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008840
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197560
EAN/GTIN:
     4052568160579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
HGPM-08-EO-G8 HGPM-08-EO-G8 (197560) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
8
Hub pro Greifbacken:
2 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
0,2 MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,05 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Funktionsweise:
einfachwirkend, offen
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene
Positionserkennung:
ohne
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
16 N
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
4 HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
4,9 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
2,3 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
8,0 N
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
10 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
0,1 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
0,1 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
0,1 NM
Befestigungsart:
geklemmt
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Rotationssymmetrie:
0,15 MM
Produktgewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPM-08-EO-G8, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 178,39*
€ 210,72*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,94*
€ 247,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,13*
€ 249,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 267,17*
€ 310,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,72*
€ 250,7568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,41*
€ 249,1979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,11*
€ 240,5109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,04*
€ 227,3376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,39*
€ 212,2841
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.