|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4065-70322059 Herst.-Nr.: 197560 EAN/GTIN: 4052568160579 |
| | |
|
|  |  |
 | Parallelgreifer HGPM-08-EO-G8 Micro, mit Klemmflansch. Baugröße=8, Hub pro Greifbacken=2 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Rotationssymmetrie=0,15 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,05 mm Weitere Informationen:  |  | Befestigungsart: | geklemmt | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Funktionsweise: | offen | Greiferfunktion: | Parallel | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Schiefe Ebene | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss: | M3 | Positionserkennung: | ohne | Symbol: | 00991897 | Typ-Kurzzeichen: | HGPM | Werkstoff Abdeckkappe: | POM | Werkstoff Gehäuse: | eloxiert | Werkstoff Greifbacken: | hochlegierter Stahl | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 178,39* | € 210,72* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 205,94* | € 247,81* |  |  |  | Lager 4065 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 211,13* | € 249,41* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 267,17* | € 310,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4065 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4065 |  | Versand: Lager 4065 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|