Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRSMEO-4-K-LED-24 CRSMEO-4-K-LED-24 (161775) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004284
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161775
EAN/GTIN:
     4052568071974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
CRSMEO-4-K-LED-24 CRSMEO-4-K-LED-24 (161775) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,1 mm
Einschaltzeit:
<= 0,5 ms MS
Ausschaltzeit:
0,03 MS
Max. Ausgangsstrom:
500 MA
Max. Schaltleistung DC:
10 W
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Betriebsspannungsbereich DC:
12 bis 30 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
3-adrigKabel
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-O
Befestigungsart:
mit Zubehör
Produktgewicht:
70 G
Werkstoff Gehäuse:
PP
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Kabellänge:
2,5 M
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 60 GC
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter 24vdc, CRSMEO-4-K-LED-24, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,20*
€ 66,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,86*
€ 69,62*
Lager 955
166
€ 5,90*
ab € 55,91*
€ 73,87*
Frei Haus
ab € 62,11*
€ 79,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,9053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,78*
€ 85,4182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,9906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,6118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,95*
€ 74,9105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,91*
€ 66,5329
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.