Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRSGS-M8 CRSGS-M8 (195581) Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRSGS-M8 CRSGS-M8 (195581) Gelenkkopf
CRSGS-M8 CRSGS-M8 (195581) Gelenkkopf
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004267
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195581
EAN/GTIN:
     4052568015275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Gabelkopf
Gelenkauge
CRSGS-M8 CRSGS-M8 (195581) Gelenkkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
55 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Außenring:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Innenring:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter:
hochlegierter Stahl
Basierend auf Norm:
ISO 12240-4
Gewicht:
0,05 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
85
€ 5,90*
ab € 41,85*
€ 54,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,17*
€ 57,46*
€ 8,95*
ab € 55,29*
€ 72,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,8907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.