Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMTO-1-PS-S-LED-24-C SMTO-1-PS-S-LED-24-C (151685) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003665
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151685
EAN/GTIN:
     4052568117054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter induktiv 24vdc
näherungsschalter festo
SMTO-1-PS-S-LED-24-C SMTO-1-PS-S-LED-24-C (151685) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetinduktiv
Umgebungstemperatur:
-25 bis 70 GC
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,1 mm
Einschaltzeit:
<= 1 ms MS
Ausschaltzeit:
<= 1 ms MS
Max. Ausgangsstrom:
200 MA
Max. Schaltleistung DC:
6 W
Spannungsfall:
<= 3 V V
Reststrom:
<= 0,01 mA MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M8x13-poligStecker
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Befestigungsart:
mit Zubehör
Max. Anziehdrehmoment:
0,3 NM
Produktgewicht:
20 G
Werkstoff Gehäuse:
PCPETPOMPURStahlZink-Druckguss
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, SMTO-1-PS-S-LED-24-C, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
60
€ 5,90*
ab € 106,84*
€ 132,49*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,64*
€ 134,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 135,49*
€ 5,46*
ab € 112,15*
€ 138,01*
Frei Haus
ab € 116,34*
€ 143,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,49*
€ 157,6631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,33*
€ 157,4727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,6199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,5263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,1396
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.