| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO003655 Herst.-Nr.: 150848 EAN/GTIN: 4052568010393 |
| | |
|
| | |
| SMEO-1-S-LED-24-B SMEO-1-S-LED-24-B (150848) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Bauform: | Blockbauweise | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Messprinzip: | magnetisch Reed | Umgebungstemperatur: | -20 bis 70 GC | Schaltausgang: | kontaktbehaftet bipolar | Schaltelementfunktion: | Schließer | Reproduzierbarkeit des Schaltwertes: | ± 0,1 mm | Einschaltzeit: | <= 0,5 ms MS | Max. Ausgangsstrom: | 1.000 MA | Max. Schaltleistung AC: | 27 VA | Max. Schaltleistung DC: | 27 W | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Überlastfestigkeit: | nicht vorhanden | Betriebsspannungsbereich DC: | 12 bis 27 V | Verpolungsschutz: | nein | Elektrischer Anschluss: | M8x1, 3-polig, Stecker | Befestigungsart: | mit Zubehör | Einbaulage: | beliebig | Produktgewicht: | 20 G | 0,022 KG | Werkstoff Gehäuse: | PET | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 70 GC | Schutzart: | IP67 | Zulassung: | RCM Mark | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Betriebsspannungsbereich AC: | 12 bis 27 V | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,56* | € 93,42* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,51* | € 94,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,04* | € 95,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 76,11* | € 97,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,23* | € 98,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|