Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMEO-1-LED-230-B SMEO-1-LED-230-B (151671) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003650
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151671
EAN/GTIN:
     4052568069988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
SMEO-1-LED-230-B SMEO-1-LED-230-B (151671) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,1 mm
Einschaltzeit:
0,5 MS
Max. Schaltleistung AC:
40 VA
Max. Schaltleistung DC:
40 W
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC:
5 bis 200 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
2-adrig, Kabel
Befestigungsart:
mit Zubehör
Produktgewicht:
100 G | 0,085 KG
Werkstoff Gehäuse:
PC, PET, TPE-O, Stahl, Zink-Druckguss, Epoxidharz
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Schutzart:
IP67
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsspannungsbereich AC:
5 bis 250 V
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Ausschaltzeit:
0,03 MS
Max. Schaltfrequenz:
500 HZ
Max. Ausgangsstrom AC:
250 MA
Max. Ausgangsstrom DC:
120 MA
Spannungsfall:
<= 4,5 V V
Reststrom:
0 MA
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Kabellänge:
2,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Anziehdrehmoment:
2,9 NM
Stoßspannungsfestigkeit:
4 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 84,78*
€ 107,60*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 108,66*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 86,38*
€ 111,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,4411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,37*
€ 115,8703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,78*
€ 100,8882
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.