| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001440 Herst.-Nr.: 526622 EAN/GTIN: 4052568084561 |
| | |
|
| | |
| SME-8-SL-LED-24 SME-8-SL-LED-24 (526622) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Bauform: | für T-Nut | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | RCM Mark | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Messprinzip: | magnetisch Reed | Umgebungstemperatur: | -40 bis 60 GC | Schaltausgang: | kontaktbehaftet bipolar | Schaltelementfunktion: | Schließer | Reproduzierbarkeit des Schaltwertes: | ± 0,1 mm | Einschaltzeit: | <= 0,6 ms MS | Ausschaltzeit: | 0,05 MS | Max. Schaltfrequenz: | 500 HZ | Max. Ausgangsstrom: | 500 MA | Max. Schaltleistung AC: | 10,0 VA | Max. Schaltleistung DC: | 10,00 W | Spannungsfall: | 0 V | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Überlastfestigkeit: | nicht vorhanden | Betriebsspannungsbereich AC: | 10 bis 30 V | Betriebsspannungsbereich DC: | 10 bis 30 V | Verpolungsschutz: | nein | Elektrischer Anschluss: | M8x1, 3-polig, Stecker | Abgangsrichtung Anschluss: | längs | Befestigungsart: | geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar | Anziehdrehmoment: | 0,2 NM | Produktgewicht: | 5,0 G | 0,0087 KG | Werkstoff Gehäuse: | PC, PET, hochlegierter Stahl rostfrei, Epoxidharz | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP65, IP67 | Isolationsspannung: | 50 V | Stoßspannungsfestigkeit: | 0,8 KV | Verschmutzungsgrad: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,43* | € 63,98* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,90* | € 83,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,50* | € 86,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|