| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001435 Herst.-Nr.: 152820 EAN/GTIN: 4052568070472 |
| | |
|
| | |
| SME-8-K-LED-230 SME-8-K-LED-230 (152820) Näherungsschalter Weitere Informationen: | | Bauform: | für T-Nut | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | RCM Mark, CCC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Messprinzip: | magnetisch Reed | Umgebungstemperatur: | -30 bis 60 GC | Schaltausgang: | kontaktbehaftet bipolar | Schaltelementfunktion: | Schließer | Reproduzierbarkeit des Schaltwertes: | ± 0,1 mm | Einschaltzeit: | 2 MS | Ausschaltzeit: | 0,03 MS | Max. Schaltfrequenz: | 500 HZ | Max. Ausgangsstrom: | 120 MA | Max. Schaltleistung AC: | 10,0 VA | Max. Schaltleistung DC: | 10,00 W | Spannungsfall: | <= 3,9 V V | Kurzschlussfestigkeit: | nein | Überlastfestigkeit: | nicht vorhanden | Betriebsspannungsbereich AC: | 3 bis 230 V | Betriebsspannungsbereich DC: | 3 bis 230 V | Verpolungsschutz: | nein | Abgangsrichtung Anschluss: | längs | Kabellänge: | 2,5 M | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Befestigungsart: | geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar | Anziehdrehmoment: | 0,2 NM | Produktgewicht: | 39,0 G | 0,043 KG | Werkstoff Gehäuse: | PET, hochlegierter Stahl rostfrei, Epoxidharz | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 60 GC | Schutzart: | IP68 | Stoßspannungsfestigkeit: | 4,0 KV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Reststrom: | 0 MA | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 33,24* | € 44,35* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,51* | € 46,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,59* | € 51,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,69* | € 56,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 48,54* | € 63,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|