| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001354 Herst.-Nr.: 9253 EAN/GTIN: 4052568001742 |
| | |
|
| | |
| SGS-M4 SGS-M4 (9253) Gelenkkopf Weitere Informationen: | | Baugröße: | M4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Produktgewicht: | 21 G | 0,021 KG | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Außenring: | Messing | Werkstoff Gehäuse: | Stahl verzinkt | Werkstoff Innenring: | Stahl | Werkstoff Mutter: | Stahl verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SGS-M4, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,17* | € 8,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,48* | € 9,04* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 10,87* | € 14,83* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,88* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|