Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS-M4 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568001742
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9253
EAN/GTIN:
     4052568001742
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
festo gelenkauge
gelenkauge
Gelenkkopf SGS-M4 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=21 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SGS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Stahl | verzinkt
Baugröße:
M4
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Mutter:
Stahl | verzinkt
Werkstoff Innenring:
Stahl
Werkstoff Außenring:
Messing
Weitere Suchbegriffe: SGS-M4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,05*
€ 8,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,47*
€ 9,08*
€ 8,95*
ab € 9,91*
€ 14,00*
2 Tage
95
€ 8,90*
ab € 10,79*
€ 14,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.