| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001324 Herst.-Nr.: 6144 EAN/GTIN: 4052568001087 |
| | |
|
| | |
| SG-M10X1,25 SG-M10X1,25 (6144) Gabelkopf Weitere Informationen: | | Baugröße: | M10x1,25 | Gewindeanschluss: | Innengewinde M10x1,25 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Produktgewicht: | 103,0 G | 0,1 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Bolzen: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Gabel: | Stahl, verzinkt | Werkstoff Mutter: | Stahl, verzinkt | Entspricht Norm: | DIN 71752, ISO 8140 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,74* | € 4,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,87* | € 4,16* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 4,82* | € 6,90* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,88* | € 7,05* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,83* | € 7,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|