| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F6144 Herst.-Nr.: 6144 EAN/GTIN: 4052568001087 |
| | |
|
| | |
| Gabelkopf SG-M10X1,25 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M10x1,25, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss=Innengewinde M10x1,25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °CBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | ISO 8140 | Gewindeanschluss: | Innengewinde M10x1,25 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SG | Werkstoff Bolzen: | verzinkt | Werkstoff Gabel: | verzinkt | Werkstoff Mutter: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,68* | € 3,94* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 2,87* | € 4,12* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,39* | € 6,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,79* | € 6,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,91* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|