Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FENG-40-100-KF FENG-40-100-KF (34500) Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001127
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34500
EAN/GTIN:
     4052568009885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
FENG-40-100-KF FENG-40-100-KF (34500) Führungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Hub:
100 MM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Max. Kraft Fy:
1.000 N
Max. Kraft Fy statisch:
1.260 N
Max. Kraft Fz:
1.000 N
Max. Kraft Fz statisch:
1.260 N
Max. Moment Mx:
44 NM
Max. Moment Mx statisch:
55 NM
Max. Moment My:
52 NM
Max. Moment My statisch:
65 NM
Max. Moment Mz:
52 NM
Max. Moment Mz statisch:
65 NM
Verschiebekraft:
15 N
Produktgewicht:
2.690 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Gewicht:
2,3 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,56*
€ 562,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,90*
€ 598,07*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 531,41*
€ 602,68*
Frei Haus
ab € 602,64*
€ 702,46*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 753,70*
€ 831,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,68*
€ 717,1892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,00*
€ 703,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,72*
€ 658,9268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,13*
€ 646,3247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,41*
€ 632,3779
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.