Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Feng 34500 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Kugellager, Bohrung Ø 40mm / Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022984
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     FENG-40-100-KF
EAN/GTIN:
     4052568009885
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 100mm
Bohrung = 40mm
Serie = Feng
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Kugellager
Modellnummer = 34500
Abmessungen = 170 x 58 x 115mm
Gewicht = 2.7kg
Betriebstemperatur max. = +80°C
Länge = 170mm
Höhe = 115mm

Doppeltwirkender pneumatischer Guided-Zylinder von Festo, 40-mm-Bohrung, 100-mm-Hub - Serie FENG - FENG-40-100-KF Wählen Sie diesen geführten Zylinder von Festo, um die werksseitigen Lasten in seitliche Richtungen zu bewegen. Die saubere Konstruktion gewährleistet eine hochpräzise Führung für die Werkstückhandhabung. Er verfügt über eine Kugelumlaufführung, ist kompakt und kann schwere Lasten problemlos bewältigen. Wärmebehandelte Stahlführungen bieten überlegene Festigkeit und Zähigkeit. Dieser geführte Zylinder ist Teil der effizienten und innovativen Linearführungen von Festo für die Materialhandhabung. Die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Geräts machen diesen doppeltwirkenden Leitfaden zu einer beliebten Wahl in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.• Bohrungsgröße von 40 mm • Hublänge von 100 mm • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. • Produktgewicht: 2690 g. • Innengewinde zur Montage • Kann in jeder beliebigen Position montiert werden • Konstruktion aus eloxierter Aluminiumlegierung für Kompaktheit und Festigkeit Bereichsinformationen • Die FENG-Serie ist die umfassende Serie von Linearführungen von Festo zur Vereinfachung der Fabrikautomation • Die Serie wurde speziell zum Schutz von standardbasierten Zylindern vor Rotation bei hohen Drehmomentlasten entwickelt • Einheiten sind in Hublängen von 10 mm bis 500 mm erhältlich • Die Serie FENG bietet sowohl Gleitlagerführungen als auch KugelumlaufführungenDer Festo Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung und zur Vermeidung von Verunreinigungen am Auslassanschluss von pneumatischen Bauteilen. Er wird in jeder beliebigen Position montiert und der Betriebsdruck reicht von 0 bis 10 bar. Die Durchflussmenge z
Weitere Informationen:
Hub:
100mm
Bohrung:
40mm
Serie:
Feng
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Kugellager
Modellnummer:
34500
Abmessungen:
170 x 58 x 115mm
Gewicht:
2.7kg
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Länge:
170mm
Höhe:
115mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Linear-Führungseinheit, iso-zylinder festo, linear führungseinheit, normzylinder doppelwirkend, 2022984, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, FENG40100KF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,56*
€ 562,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,90*
€ 598,07*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 531,41*
€ 602,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 602,64*
€ 702,46*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 753,70*
€ 831,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,46*
€ 835,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,05*
€ 816,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,74*
€ 773,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,06*
€ 733,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,64*
€ 717,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.