Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-25-125-PPV-A DSNU-25-125-PPV-A (19249) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000886
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19249
EAN/GTIN:
     4052568003463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSNU-25-125-PPV-A DSNU-25-125-PPV-A (19249) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
125 MM
Kolben-Durchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
CETOP RP 52 PISO 6432
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeZylinderrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,30 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
247,4 N
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
238,0 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
6 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierungfarblos eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
294,5 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
71,0 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
11,0 G
Dämpfungslänge:
17 MM
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DSNU-25-125-PPV-A, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,03*
€ 47,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,76*
€ 50,05*
Lager 955
300
€ 5,90*
ab € 47,00*
€ 59,85*
€ 8,95*
ab € 52,89*
€ 68,78*
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 83,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,8661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,2366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SG-M10X1,25
ab € 2,67*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-D
ab € 10,05*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,04*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8
ab € 24,13*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,39*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.