Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORDNER80A4 FALKEN Ordner, schwarz, 80mm, 20er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aktenordner 80 mm Rückenbreite
Exemplarische Darstellung: Aktenordner 80 mm Rückenbreite
Artikel-Nr.:
     955-ORDNER 80 A4
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     ORDNER 80 A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Beschreibung: Schlitzordner im Wolkenmarmor-Design, stabiler Pappkern mit Kantenschutz, griffig genarbter Papierbezug, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, hochglanzvernickelte Schlitze und Griffloch, für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ordner, schwarz
Rückenbreite:
80 MM
Menge:
20er Pack
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner falken 80mm a4 schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, ORDNER80A4, Aktenordner-Rückenschilder, Bürobedarf, Büromaterial, Leitz-Ordner, Meisterbüro, Ordner, Ordner-Rückenschilder, Recycling-Ordner, Rückenschilder für Aktenordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,738*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 45,738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.