Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS422-400ML OKS 422 - Universalfett, 400 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS422-400ML OKS 422 - Universalfett, 400 ml Kartusche
OKS422-400ML OKS 422 - Universalfett, 400 ml Kartusche
Exemplarische Darstellung: OKS Universalfett (Kartusche)
Einsatzgebiet Wälzlager
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Linerarführungssysteme
Einsatzgebiet offene Getriebe
Einsatzgebiet Spindeln
Einsatzgebiet Gleitführungen
Einsatzgebiet Hebel
Einsatzgebiet Keilwellen
Einsatzgebiet Nockenwellen
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Witterungseinfluss
Eigenschaft hohe Geschwindigkeiten
Eigenschaft Langzeitwirkung
Eigenschaft Wassereinfluss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 422-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 422-400ML
EAN/GTIN:
     4038127401222
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Temperaturbereich: -40°C bis +140°C Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager und Spindeln (auch an Werkzeugmaschinen) bei extremen Temperaturen und hohen Geschwindigkeiten. Eigenschaften: Extrem stoß- und druckbelastbar, sehr guter Verschleißschutz, lange Nachschmierintervalle, Einsatz außerhalb der normalen Leistungsbereiche, NLGI-Klasse 2.
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Kartusche
Gewicht:
0,43 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks 400ml mehrzweckfett, kugellagerfett kartuschen, oks kugellagerfett, OKS422-400ML, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 35,65*
€ 43,78*
1
€ 3,19*
ab € 35,79*
€ 43,99*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,35*
€ 44,62*
5 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 37,57*
€ 46,20*
Lager 955
204
1
€ 8,90*
ab € 37,70*
€ 46,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,0375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,4433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,863
pro Stück
1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,09425* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,79*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,94*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 284,06*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,09*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,49*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,71*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,66*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,19*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,30*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,07*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.