| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 252-200G Herst.-Nr.: OKS 252-200G EAN/GTIN: 4038127202294 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -40°C bis max. +160°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1200°C) Einsatzbereich: Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art, besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen, z.B. bei Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl oder NE-Metallen. Montagepaste und Korrosionsschutz für Schrauben, Bolzen, Stifte, Buchsen, Flansche, Spindeln und Passungen in der gesamten Lebensmitteltechnik. Trennung temperaturbeanspruchter Gewindeverbindungen auch nach langer Betriebszeit. Eigenschaften: Gute Haftung auf metallischen Oberflächen, gute Wasserbeständigkeit sowie guter Korrosionsschutz. Neutral gegenüber legierten Stählen, frei von metallischen Pigmenten und schwefelhaltigen Bestandteilen. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 135748) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 200 g Spender | Gewicht: | 0,25 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OKS252-200G, 252, Allround-Pasten, Anti-Seize, FDA konform, Hochtemperatur-Paste, Keramikpaste, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Montagepaste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,77* | € 22,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,178* | € 25,888* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,38* | € 26,39* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,4339* | € 31,2739* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,40* | € 33,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,1019* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|