| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4038127202294 Herst.-Nr.: 4038127202294 EAN/GTIN: 4038127202294 |
| | | |
|
| | |
| 4038127202294 OKS® 252 Weiße Hochtemperaturpaste - Zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art - Gute Haftung auf metallischen Oberflächen - Gute Wasserbeständigkeit - Guter Korrosionsschutz - Neutral gegenüber legierten Stählen - Frei von metallischen Pigmenten und schwefelhaltigen Bestandteilen - MOSH/MOAH frei (gemäß Rezeptur) - Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl oder NE-Metallen - Montagepaste und Korrosionsschutz für Schrauben, Bolzen, Stifte, Buchsen, Flansche, Spindeln und Passungen in der gesamten Lebensmitteltechnik - Trennung temperaturbeanspruchter Gewindeverbindungen auch nach langer Betriebszeit - NSF H1, Reg.-Nr. 135748 - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis max. +160 °C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1200 °C) Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4038127202294, OKS®, OKS® 252 Weiße Hochtemperaturpaste, 28577317, 1649888, 28577314, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 OKS 252 200 g Spender Hochtemperaturpaste, Zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art, Gute Haftung auf metallischen Oberflächen, Gute Wasserbeständigkeit, Guter Korrosionsschutz, Neutral gegenüber legierten Stählen, Frei von metallischen Pigmenten und schwefelhaltigen Bestandteilen, MOSH/MOAH frei (gemäß Rezeptur), Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl oder NE-Metallen, Montagepaste und Korrosionsschutz für Schrauben, Bolzen, Stifte, Buchsen, Flansche, Spindeln und Passungen in der gesamten Lebensmitteltechnik, Trennung temperaturbeanspruchter Gewindeverbindungen auch nach langer Betriebszeit, NSF H1, Reg.-Nr. 135748, Temperaturb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,70* | € 23,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,188* | € 25,818* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,44* | € 26,31* | | | | Lager 6QTZH | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,3239* | € 31,3739* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,41* | € 33,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,13662* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 313,739* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|