| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670252 Herst.-Nr.: 1137010426 EAN/GTIN: 4038127202294 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Weiße Hochtemperaturpaste zur Schmierung von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken, hohen Temperaturen bei geringen Geschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen ausgesetzt sind. Vermeidet Festfressen und -rosten.Eigenschaften: Metallfreie Hochtemperaturpaste für den Einsatz an Verschraubungen und hochbelasteten Gleitlagerungen in der Lebensmitteltechnik wenn ein Kontakt mit dem Lebensmittel technisch nicht ausgeschlossen werden kann. OKS 252 haftet gut auf metallischen Oberflächen, besitzt eine gute Wasserbeständigkeit und einen guten Korrosionsschutz. Verhindert wirksam Tribokorrosion. Enthält keine metallischen Pigmente und ist frei von schwefelhaltigen Bestandteilen. Somit ist OKS 252 neutral gegenüber legierten Stählen. Metallfrei. Haftstark. Universell einsetzbare Hochtemperatur-Montagepaste. Hygienisch unbedenklich im Sinne des §31, Absatz 1, des deutschen Lebensmittel-Bedarfsgegenständegesetzes. Formulierung gemäß FDA- Richtlinie 21 CFR 178.3570. Registiert von der NSF in der Kategorie H1 unter der Nummer 135748.Vorteile: - NSF H1 für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränketechnik- für Schraub-, Steck und Bajonettverbindungen aus Stahl oder NE -Metallen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 g | Farbe: | grau | Untere Einsatztemperatur: | -30 °C | Obere Einsatztemperatur: | 1200 °C | Dichte: | 1.6 g/ml | Pack. Einheit: | Spender | Zulassung: | NSF H1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, Schmiermittel, Gleitmittel, Schraubenpaste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,70* | € 23,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,188* | € 25,818* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,44* | € 26,31* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,3239* | € 31,3739* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,41* | € 33,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,13205* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|