Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS1112-500G OKS 1112 - Silikonfett für Vakuum-Hähne, 500 g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Silikonfett (Dose)
Exemplarische Darstellung: OKS-Silikonfett (Dose)
Einsatzgebiet Dichtungen
Einsatzgebiet Hebel
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft Kunststoffverträglichkeit
Eigenschaft Langzeitwirkung
Eigenschaft Chemiekalieneinfluss
Artikel-Nr.:
     955-OKS 1112-500G
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 1112-500G
EAN/GTIN:
     4038127402694
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvakuumfett
Schmierfett
Silikonfett
schmierfett kartusche 500g
Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Einsatzbereich: Schmierung von Absperrschiebern und Hähnen, sowie Schliffverbindungen industrieller Vakuumanlagen und -laborgeräte. Eigenschaften: Sehr gute Medienbeständigkeit, z.B. gegen Kalt- und Heißwasser, Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol. Stark haftend und dichtend. Keine korrodierende Wirkung auf Metalle und keine weichmachenden Eigenschaften gegenüber Gummi und Kunststoffen. Gute Lösemittelbeständigkeit, NLGI-Klasse 3.
Weitere Informationen:
Gebinde:
500 g Dose
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: hochvakuumfett, schmierfett kartusche, OKS1112-500G, 1112, Fette, Fettpressen, Gleitfett, Hahnfette, Hochleistungs-Fette, Schmiermittel, Schmierpistolen, Schmiertechnik, Silikon-Fette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 64,44*
€ 79,70*
€ 4,95*
ab € 66,626*
€ 82,436*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,36*
€ 96,28*
Lager 955
29
€ 5,90*
ab € 80,73*
€ 98,23*
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 123,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,8937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,4899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,1238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,73*
€ 96,0687
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,16146* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.