| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007308 Herst.-Nr.: 1106490441 EAN/GTIN: 4038127402694 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung von Absperrschiebern- und hähnen sowie Schliffverbindungen industrieller Vakuumanlagen und -laborgeräte, wenn die Konsistenz anderer OKS Silikonfette nicht ausreichend ist.Eigenschaften: Kein Verkohlen, kein Schmelzen, kleiner Dampfdruck bis +200 °C. Nahezu gleichbleibende Konsistenz zwischen -30 und +200 °C. Keine korrosierende Wirkung auf Metalle und keine weichmachende Eigenschaften gegenüber Gummi und Kunststoffen. Gute Lösemittelbeständigkeit und hervorragende Beständigkeit gegenüber zahlreichen chemischen Agenzien. Beständig gegen kalt- und Heißwasser, Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol, die meisten verdünnten Basen und Säuren sowie Mineral- und Pflanzenöle sowie zahlreiche organische Verbindungen und fast alle gebräuchlichen Gase. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 g | Viskosität: | 100000 | Farbe: | transparent | Untere Einsatztemperatur: | -30 °C | NLGI-Klasse: | 3 | Obere Einsatztemperatur: | 200 °C | Pack. Einheit: | Dose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 64,42* | € 79,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 67,006* | € 81,986* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,20* | € 95,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,11* | € 97,64* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,57* | € 122,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,20714* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|