Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS1110-500G OKS 1110 - Multi-Silikonfett (NSF H1), 500 g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS1110-500G OKS 1110 - Multi-Silikonfett (NSF H1), 500 g Dose
OKS1110-500G OKS 1110 - Multi-Silikonfett (NSF H1), 500 g Dose
Exemplarische Darstellung: OKS-Silikonfett (Dose)
Einsatzgebiet Dichtungen
Einsatzgebiet Armaturen
Eigenschaft Lebensmitteltechnik
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft Langzeitwirkung
Eigenschaft MOSH/MOAH-frei
Artikel-Nr.:
     955-OKS 1110-500G
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 1110-500G
EAN/GTIN:
     4038127402526
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
Silicon
Silikon
Silikonfett
Temperaturbereich: -40°C bis +200°C Einsatzbereich: Für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile. Eigenschaften: Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren, voll EPDM-verträglich, beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glyzerin und Methanol. Kein Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten, geruchs- und geschmacksneutral, haftstark, vielseitig einsetzbarers Silikonfett, NLGI-Klasse 3. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 124381), UBA-Leitlinie für Trinkwasser
Weitere Informationen:
Gebinde:
500 g Dose
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: silikonfett oks 500g, schmierfett, schmierfett dose, OKS1110-500G, 1110, FDA konform, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 52,79*
€ 63,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,76*
€ 63,49*
€ 3,19*
ab € 53,01*
€ 63,53*
€ 4,95*
ab € 54,57*
€ 65,70*
Lager 955
333
€ 5,90*
ab € 55,52*
€ 66,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,6467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,9803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,1013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,2092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,0688
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,11104* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,78*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,98*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,15*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,33*
Zubehör
Pressol
12 276
ab € 15,96*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,80*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,63*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,21*
Zubehör
Pressol
12363
ab € 7,11*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,46*
Zubehör
Pressol
12 365
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.