Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUA34SS Schrägsitz-Absperrventil, Rp 3/4", PN 10, Messing, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA34SS Schrägsitz-Absperrventil, Rp 3/4", PN 10, Messing, DVGW
MUA34SS Schrägsitz-Absperrventil, Rp 3/4", PN 10, Messing, DVGW
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Zeichnung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Artikel-Nr.:
     955-MUA 34 SS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUA 34 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
Werkstoffe: Körper und Oberteil: Messing, Dichtung Spindel: EPDM, Dichtsitz: EPDM (G2-1/2" & G 3": PTFE), Handrad: Polyamid glasfaserverstärkt Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Medien: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten Vorteile: bis G 2" totraumfreie Ausführung, bis DN 32 bauaufsichtlich geprüft zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
Rp 3/4"
DN:
20 MM
L:
75 MM
PN:
0 - 10 BAR
H:
117 MM
R:
70 MM
Ersatzhandrad:
MUA 34 SS RAD
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Absperrventil Wasser, Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil, absperrventil 2" pn10, heizungs absperrventil, absperrventil handrad, MUA34SS, Absperrventile, Handabsperrventile, Muffen-Absperrventile, Schrägsitz-Absperrventile, Schrägsitz-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,39*
€ 25,78*
Lager 955
186
€ 8,90*
ab € 19,58*
€ 25,90*
€ 3,90*
ab € 21,99*
€ 29,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.