Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägsitz-Absperrventil Rp3/4", PN 10, MS MUA 34 SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUA34SS Schrägsitz-Absperrventil, Rp 3/4", PN 10, Messing, DVGW
MUA34SS Schrägsitz-Absperrventil, Rp 3/4", PN 10, Messing, DVGW
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Zeichnung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Artikel-Nr.:
     6012B-53593970
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     52843
EAN/GTIN:
     4050571508371
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil

Schrägsitz-Absperrventil Rp3/4", PN 10, MS MUA 34 SS

Werkstoffe: Gehäuse und Oberteil: Messing, Dichtung, Spindel und Dichtsitz: EPDM, Handrad: Polyamid glasfaserverstärkt Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C Einsatzbereich: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten Vorteile: bis G 2"
totraumfreie Ausführung *Prüfdruck 16 bar
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,37*
€ 25,79*
2 Tage
345
€ 8,90*
ab € 19,56*
€ 25,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,15*
€ 29,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.