| |
|
| Artikel-Nr.: 955-M 322-S3 Herst.-Nr.: M 322-S3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 800 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 30,5 mm Weitere Informationen: | | Funktion: | 3/2-Wege (NC/NO) | Betätigung: | Not-Aus-Taster | Farbe: | rot | Gewinde: | G 1/4" | Gewinde Abluft: | G 1/4" | Gewicht: | 0,22 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Notausventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, M322-S3, 3/2-Wege-Endschalter, 3/2-Wege-Rollenventile, 3/2-Wege-Ventile, 5/2-Wege-Endschalter, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Ventile, Eco-Line, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Endschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,67* | € 41,96* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 32,85* | € 42,07* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,72* | € 43,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|