Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M322-S2 3/2-Wege (NC/NO) Endschalter mit Rollenhebel, Rolle aus Stahl, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M322-S2 3/2-Wege (NC/NO) Endschalter mit Rollenhebel, Rolle aus Stahl, G 1/4"
M322-S2 3/2-Wege (NC/NO) Endschalter mit Rollenhebel, Rolle aus Stahl, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Rollenhebelventil
Zeichnung: 3/2-Wege und 5/2-Wege Ventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Rollenhebelventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-M 322-S2
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     M 322-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 800 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2-Wege (NC/NO)
Betätigung:
Rollenhebel, Rolle aus Stahl
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
G 1/4"
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, wege schieberventil, M322-S2, 3/2-Wege-Taster, 3/2-Wege-Tasterventile, 3/2-Wege-Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Taster, 5/2-Wege-Tasterventile, 5/2-Wege-Ventile, Drehschalter, Drucktaster, Eco-Line
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 32,52*
€ 43,92*
Lager 955
208
1
€ 8,90*
ab € 32,77*
€ 44,01*
1
€ 3,90*
ab € 33,67*
€ 45,12*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 28,50*
€ 48,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,3719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,7186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,2081
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.