Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M318ES48VAC 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" stromlos geschlossen (NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M318ES48VAC 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" stromlos geschlossen (NC)
M318ES48VAC 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" stromlos geschlossen (NC)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Edelstahl-Magnetventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-M 318 ES 48VAC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 318 ES 48VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: 1.4104, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis +130°C, Umgebung: max. +50°C Einbaulage: mit stehendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Achtung: Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
48 V AC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (AG):
G 1/8"
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
DN:
2 MM
Kv-Wert*:
2,2 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
18 VA
Bauform Magnetspule:
G
Ersatzmagnetspule:
MAG G 48VAC
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, M318ES48VAC, 3/2-Wege-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Edelstahl-Ventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Sitz-Ventile, Wasser-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,30*
€ 153,88*
Lager 955
49 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,08*
€ 154,49*
Frei Haus
ab € 133,46*
€ 160,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,49*
€ 183,8431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,23*
€ 182,3437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,26*
€ 175,2394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,33*
€ 172,9427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,08*
€ 153,6052
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.