Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" (NC) M 318 ES 48VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M318ES48VAC 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" stromlos geschlossen (NC)
M318ES48VAC 3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" stromlos geschlossen (NC)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Edelstahl-Magnetventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     6012-23518320
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     249188
EAN/GTIN:
     4050571478353
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil

3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/8" (NC) M 318 ES 48VAC

Werkstoffe: Körper: 1.4104, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C Einbaulage: mit stehendem Magneten Spannungen: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 48 V=, 24 V AC, 115 V AC, 48 V AC Schutzart: IP 65, Steckergröße 3 Achtung: Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3 Optional: NPT-Gewinde -NPT Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert! Bis 2"
Anschlussgewinde mit kv=484 l/min.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,74*
€ 153,79*
49 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,33*
€ 154,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 159,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.