Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M05311ESG24V= 3/2-Wege (NC) Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M05311ESG24V= 3/2-Wege (NC) Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung, 24 V DC
M05311ESG24V= 3/2-Wege (NC) Magnetventil, G 1/4", Federrückstellung, 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-M 05311 ESG 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 05311 ESG 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper und Schieber: 1.4436, Anker: 1.4301, Spule: epoxygekapselt, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Gehäuseentlüftung: G 1/8"
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Schaltung:
3/2-Wege (NC)
Funktion:
Federrückstellung
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
G 1/4"
Betriebsdruck:
3 - 12 BAR
Durchfluss:
500 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
4 W
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, M05311ESG24V=, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, ATEX-Magnetventile, Edelstahl-Ventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 619,19*
€ 710,20*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 623,82*
€ 710,76*
Frei Haus
ab € 627,27*
€ 717,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,76*
€ 845,8044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,99*
€ 834,1781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,66*
€ 777,8554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,05*
€ 756,8995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,82*
€ 742,3458
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.