Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KK90PP Rohrklemme 90mm, Polypropylen (grau)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KK90PP Rohrklemme 90mm, Polypropylen (grau)
KK90PP Rohrklemme 90mm, Polypropylen (grau)
Exemplarische Darstellung: Rohrklemme mit Befestigungsbohrung
Exemplarische Darstellung: Befestigungsbohrung
Artikel-Nr.:
     955-KK 90 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KK 90 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Klemmschellen
Quickschellen
Werkstoffe: Körper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bügel: PVC-U Temperaturbereich: PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (grau)
Rohrdurchmesser (außen):
90 MM
Durchmesser Befestigungsbohrung:
9 MM
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, druckluft winkelstück, KK90PP, Befestigungsclips für Rohre, Clip-Schellen, Rohrclips, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 152,70*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 124,33*
€ 153,32*
Frei Haus
ab € 128,85*
€ 159,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,32*
€ 182,4508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,18*
€ 178,7142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,49*
€ 174,3231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,18*
€ 166,8142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,33*
€ 147,9527
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.