Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KK90PE Rohrklemme 90mm, Polyethylen (schwarz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrklemme mit Befestigungsbohrung
Exemplarische Darstellung: Rohrklemme mit Befestigungsbohrung
Exemplarische Darstellung: Befestigungsbohrung
Artikel-Nr.:
     955-KK 90 PE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KK 90 PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Klemmschellen
Quickschellen
Werkstoffe: Körper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bügel: PVC-U Temperaturbereich: PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyethylen (schwarz)
Rohrdurchmesser (außen):
90 MM
Durchmesser Befestigungsbohrung:
9 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +50 GC
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, druckluft winkelstück, KK90PE, Befestigungsclips für Rohre, Clip-Schellen, Rohrclips, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 155,64*
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 127,20*
€ 156,24*
Frei Haus
ab € 132,10*
€ 161,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,24*
€ 185,9256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,79*
€ 183,0101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,87*
€ 178,3453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,45*
€ 173,0855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,20*
€ 151,368
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.