Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KK610 Schlauchklemmleiste, blau 10-fach für 6mm Schlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KK610 Schlauchklemmleiste, blau 10-fach für 6mm Schlauch
KK610 Schlauchklemmleiste, blau 10-fach für 6mm Schlauch
Exemplarische Darstellung: Schlauchklemmleisten
Exemplarische Darstellung: Kerbnägel zur Befestigung
Artikel-Nr.:
     955-KK 610
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KK 610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchklemmleisten
Werkstoffe: LD-PE Achtung: Zubehör gleich mitbestellen! Kerbnägel
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen):
6 MM
Klemmenzahl:
10
Kerbnägel zur Befestigung:
KN 4
Verpackungseinheit:
10 STK
Gewicht:
0,0057 KG
Weitere Suchbegriffe: KK610, Befestigungsclips für Rohre, Klemmleisten für Schläuche, Reihenklemmen, Rohrklemmleisten, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Klemmleisten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,98*
€ 14,27*
Lager 955
1827
€ 8,90*
ab € 9,99*
€ 14,29*
€ 3,90*
ab € 11,32*
€ 16,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,999* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.