Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS3000 POWER TEAM Spreizer 1,5 Tonnen, 292,1 mm Spreizweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-HS 3000
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     HS 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsspreizer
Spreizer
rettungsspreizer
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Spreizer werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: Geeignet zum Anheben von Maschinen, zum Vorspannen von Betonformen, für Klemm- und Richtarbeiten.
Weitere Informationen:
Kraft:
1,5 TO
Ölvolumen:
19,7 CM3
Freiraum benötigt:
30,2 MM
Spreizweite:
292,1 MM
Gewicht:
11 KG
Weitere Suchbegriffe: HS3000, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Spreizer, Hydraulik-Werkzeuge, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,41*
€ 1.027,4579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,71*
€ 995,6849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,27*
€ 949,9413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,38*
€ 926,2722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,16*
€ 897,4504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.