Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFE30G Industrie-Handfeger, Holz mit Poly-Kokosborsten, für groben Schmutz, 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Handfeger Holz / Poly-Kokos
Exemplarische Darstellung: Handfeger Holz / Poly-Kokos
Artikel-Nr.:
     955-HAFE 30 G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HAFE 30 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger kokos
**tragen Sie hier bitte die gewünschte Farbe ein (schwarz, blau, gelb, rot, grün, weiß)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Industrie-Handfeger
Beschreibung:
Holz mit Poly-Kokosborsten, für groben Schmutz, 30 cm
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: handbesen, HAFE30G, Besen, Bodenreiniger, Bürsten, Kehrbesen, Kehrgarnituren, Kehrschaufeln, Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.