Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT53MS Gewindetülle M 5-3mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT53MS Gewindetülle M 5-3mm, Messing
GT53MS Gewindetülle M 5-3mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Stecknippel mit zylindrischem Gewinde - Innenkonus, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GT 53 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 53 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
M 5
Schlauchdurchmesser (innen):
3 MM
SW:
7 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,0017 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle m5, gewindetülle, GT53MS, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,12*
€ 1,81*
Lager 955
13650
€ 8,90*
ab € 1,13*
€ 1,82*
€ 3,90*
ab € 1,27*
€ 2,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.