Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERZSORTI77 Zugfeder-Sortiment, 77 Stück, Ø 5 - 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zugfeder-Sortiment
Exemplarische Darstellung: Zugfeder-Sortiment
Exemplarische Darstellung: Zugfeder
Artikel-Nr.:
     955-FEDERZ SORTI 77
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FEDERZ SORTI 77
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feder-Sortiment
Federsortiment
Zugfedern
zugfedern 35mm
FEDERZSORTI77 Zugfeder-Sortiment, 77 Stück, Ø 5 - 19 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
77 STK
Länge:
35 - 150 MM
Durchmesser:
5 - 19 MM
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: feder sortiment, FEDERZSORTI77, Federn, Feder-Sortimente, Kleinteile-Boxen, Kleinteile-Magazine, Sortiments-Boxen, Sortiment-Zugfedern, Teile-Magazine, Zugfeder-Sortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,92*
€ 206,9648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,3234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,65*
€ 198,3135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,31*
€ 193,1489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,16*
€ 165,6004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.