Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPC440-250ST EUROCOMP-Kolbenkompressor 440l/min, 10bar, 2,4kW, stehender Behälte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-EPC 440-250 ST
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     EPC 440-250 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Zylinderanzahl: 2 (Typ EPC 340-100: 1) Druckluftanschluss: G 1/2" (500 l Druckbehälter: G 1") Umgebungstemperatur: +5°C bis +35°C Betriebsspannung: 400V AC (Drehstrom) *nach ISO 2151 und Grundnorm ISO 9614-2, ** nach ISO 1217:2009 Annex C
Weitere Informationen:
Ausführung:
stehender Behälter
Betriebsdruck:
10 BAR
Ansaugvolumen:
440 L/MIN
effektive Liefermenge bei 6 bar**:
280 L/MIN
effektive Liefermenge bei 8 bar**:
260 L/MIN
Druckbehälter:
250 L
Wellenleistung Kompressorblock:
2,4 KW
Schalldruckpegel*:
76 DBA
Abmessungen (B x T x H):
730 x 650 x 1710 MM
Gewicht:
125 KG
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, mobile kompressoren kaeser, stationärer kompressor, EPC440-250ST, Drucklufterzeuger, Kaeser, Kolbenkompressoren, Kompressoren, Stationäre Kompressoren, Werkstatt-Kompressoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.320,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.586,84*
€ 3.078,3396
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.539,67*
€ 3.022,2073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.410,46*
€ 2.868,4474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.351,98*
€ 2.798,8562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.320,88*
€ 2.761,8472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.