Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPC230-2-250ST EUROCOMP-Kolbenkompressor 230l/min, 15bar, 1,7kW, stehender Behäl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-EPC 230-2-250 ST
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     EPC 230-2-250 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Zylinderanzahl: 2 (Typ EPC 340-100: 1) Druckluftanschluss: G 1/2" (500 l Druckbehälter: G 1") Umgebungstemperatur: +5°C bis +35°C Betriebsspannung: 400V AC (Drehstrom) *nach ISO 2151 und Grundnorm ISO 9614-2, ** nach ISO 1217:2009 Annex C
Weitere Informationen:
Ausführung:
stehender Behälter
Betriebsdruck:
15 BAR
Ansaugvolumen:
230 L/MIN
effektive Liefermenge bei 8 bar**:
192 L/MIN
effektive Liefermenge bei 12 bar**:
188 L/MIN
Druckbehälter:
250 L
Wellenleistung Kompressorblock:
1,7 KW
Schalldruckpegel*:
72 DBA
Abmessungen (B x T x H):
730 x 650 x 1720 MM
Gewicht:
150 KG
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationäre druckluftkompressoren käser, stand druckluftkompressoren, kolbenkompressor 15 bar, EPC230-2-250ST, Drucklufterzeuger, Kaeser, Kolbenkompressoren, Kompressoren, Stationäre Kompressoren, Werkstatt-Kompressoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.865,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.159,55*
€ 3.759,8645
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.067,28*
€ 3.650,0632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.939,27*
€ 3.497,7313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.886,11*
€ 3.434,4709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.865,55*
€ 3.410,0045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.