Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMO3000-0,55-B3 Drehstrommotor, Bauform B3, 3000 n, 2-polig, 0,55 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drehstrom-Elektromotor
Exemplarische Darstellung: Drehstrom-Elektromotor
Zeichnung: Drehstrom-Elektromotor (Bauform B3)
Artikel-Nr.:
     955-EMO 3000-0,55-B3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EMO 3000-0,55-B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor 600w
drehstrom normmotor
Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerkstoff: Gusseisen, **bei 50 Hz
Weitere Informationen:
Bauform:
Bauform B3
Ausführung:
3000 n, 2-polig
Baugröße:
71 A
Spannung** (Dreieck / Stern):
230 / 400 V
Nenndrehzahl:
2.790 U/M
Leistung:
0,55 KW
A:
112 MM
AA:
45 MM
AB:
142 MM
B:
90 MM
BB:
116 MM
C:
45 MM
D:
14j6 MM
E:
30 MM
F:
5h9 MM
GA:
16,0 MM
H:
71 MM
HA:
8 MM
HB:
111 MM
HD:
182 MM
K:
7 MM
L:
245 MM
LA:
9 MM
M:
130 MM
N:
110j6 MM
P:
160 MM
S:
10 MM
T:
3,5 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: EMO3000-0,55-B3, Drehstrom-Motoren, Elektro-Motoren, E-Motoren, Motoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,59*
€ 530,2521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,43*
€ 516,9717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,22*
€ 481,0218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,15*
€ 467,8485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,05*
€ 440,3595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.